| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8714757002454 Herst.-Nr.: 97109281160 EAN/GTIN: 8714757002454 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge Multi Purpose Long PROFIT® • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre • Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff Hinweis: Bis zu 10-mal längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 160 mm | Bohrtiefe: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 202,58* | € 247,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,30* | € 249,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,66* | € 250,40* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,03* | € 252,06* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,83* | € 272,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|