| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249026539 Herst.-Nr.: 1.51.100.08 EAN/GTIN: 8718249026539 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »OXXA X-Treme-Lite 51-100« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität • Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichung • Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen • Extrem dünn und trotzdem robust • Abriebfest • Superleichte PU-Beschichtung • 18-Gauge-Stricktechnik Material: Feinstrick Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 3.1.2.0. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschuh, OXXA®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,36* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,46* | € 4,47* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 4,49* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,69* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|