| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249046209 Herst.-Nr.: 1.51.765.09 EAN/GTIN: 8718249046209 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten • Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks • 18-Gauge Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: rot-gelb, Handrücken: weiß-gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 4.5.4.2. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,67* | € 14,77* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 13,11* | € 16,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 106,93008* | € 137,33004* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,86008* | € 155,12004* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,86008* | € 162,50004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 10,73834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|