Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 9
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494369
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.765.09
EAN/GTIN:
     8718249046209
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
•Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern
Gauge: 18
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: rot-gelb, Handrücken: weiß-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.2.
Herstellerartikelnummer:
1.51.765.09
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Majestic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 14,51*
1 Tag
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 107,27004*
€ 138,02004*
Lager 6C8MS
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,81008*
€ 153,59004*
4 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 161,06004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,59004*
€ 182,77215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,46004*
€ 176,66745
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 144,68004*
€ 172,16925
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 143,23008*
€ 170,4438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,39004*
€ 163,49415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,07*
€ 155,9733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,33*
€ 150,3327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 118,81008*
€ 141,384
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,90084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.