Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serratub, Bandbreite 9 mm9 klappbare Köpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serratub, Bandbreite 9 mm9 klappbare Köpfe
Serratub, Bandbreite 9 mm9 klappbare Köpfe
Serratub, Bandbreite 9 mm9 klappbare Köpfe
Artikel-Nr.:
     214I-1560427414
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08157121007
EAN/GTIN:
     4050557262617
Suchbegriffe:
1560427414
60427414
Serratub Endlosband (KIT) Eigenschaften: • Flexibel Einsatzbereiche: • Wartungsarbeiten und Reparaturen Material: W2B, Band: Edelstahl; Schraube und Gehäuse: beschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm, geprägt mm
Bezeichnung:
Klappbare Köpfe (VPE 25 Stück)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,0191*
€ 1,3291*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,0018*
€ 1,3317*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3317*
€ 1,58472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2917*
€ 1,53712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2217*
€ 1,45382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1818*
€ 1,40634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1718*
€ 1,39444
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0018*
€ 1,19214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121001
ab € 14,87*
Ähnlich
NORMA
08157121003
ab € 18,75*
Ähnlich
NORMA
08157121005
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.