Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560442311 Herst.-Nr.: 08157121005 EAN/GTIN: 4050557262600 |
| |
|
| | |
| Serratub Endlosband (KIT) Eigenschaften: • Flexibel Einsatzbereiche: • Wartungsarbeiten und Reparaturen Material: W2B, Band: Edelstahl; Schraube und Gehäuse: beschichtetem Stahl Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm, geprägt mm | Bezeichnung: | Serratub KIT, Box mit 25 m Band |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 71,60* | € 90,19* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,35* | € 90,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 70,35* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|