Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100272 Herst.-Nr.: 4042448089496 EAN/GTIN: 4042448089496 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4316 PV3 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit • Gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Ofentrocknung einfach abziehbar Einsatzbereiche: • Allgemeine Abdeckarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Papier Gesamtdicke: 140 µm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,4 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 38 N/cm Temperaturbeständigkeit: +100 °C Länge: 50 m Farbe: chamois Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Kartoninhalt: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa malerkrepp 50 m x 15 mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband, 1561100272, 61100272 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,28* | € 1,72* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,42* | € 1,92* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,30* | € 2,01* | | | | Lager 214 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,56* | € 2,19* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 1,52* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0312* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|