Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 250 Acrylat-Kleber 57my blau 66mx12mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11604
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband 250F blau - 66 m Naturkautschuk • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Geeignet für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons sowie zur werbewirksamen Kennzeichnung der Waren • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig +70° C • Gut bedruckbar • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Recyclinggerecht
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
57 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
blau
Modell-Nr:
250F
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, monta pvc-klebeband 66m x 12mm, pvc packband, pvc-packband blau, monta 250f, monta250f, 250f, PVC250F, Farbpackbänder, Farbige Packbänder, Farbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 59,21*
Zubehör
k.A.
ab € 57,94*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 354,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.