Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband 4657 grau 50mx12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561130325
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     46570012000
EAN/GTIN:
     4005800227110
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband für universellen Einsatz tesaband®4657 Eigenschaften: • Einsatz bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen • Hohe Alterungsbeständigkeit • Leichtes und schnelles Wiederabziehen • Sehr gut zu verarbeiten Technische Daten: Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe Gesamtdicke: 290 µm Reißkraft: 100 N/cm Klebekraft: 4,0 N/cm Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +180 °C Mesh: 145 Länge: 50 m Standardfarbe: grau Auch in schwarz lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
72
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x12mm, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561130325, 61130325
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 13,31*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 14,16*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 16,21*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 18,93*
Lager 214
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 20,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3096* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 245,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.