Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4657 12mm x 50m grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Tesaband 4657 grau 50mx12mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046570012000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00120-00
EAN/GTIN:
     4005800227110
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • ideal für Extrembelastungen
  • zum Abdecken bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen
  • beschichtetes Baumwollgewebeklebeband
  • flexibel, stabil, aber dennoch leicht einreißbar
  • hohe Alterungsbeständigkeit
  • unempfindlich gegen Weichmacher und Öldämpfe
  • leicht und schnell entfernbar
  • klebstark
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.1180 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gesamtdicke:
0,29 mm
Klebkraft:
4,6 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk, wärmehärtend
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
7 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
bis zu 180 Grad C (0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, 04657, 4657, Abdeckband, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, tesaband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 13,32*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 14,12*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 12,88*
€ 16,21*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 18,91*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 20,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 194,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.