| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004499 Herst.-Nr.: 04657-00120-00 EAN/GTIN: 4005800227110 |
| |
|
| | |
| tesaband® 4657tesaband® 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist. Extrem hohe thermische Belastbarkeit. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand). Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil .Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Grau | Breite: | 12 mm | Stärke: | 290 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +180°C | Träger: | Gewebe, acrylatbeschichtet | Klebmasse: | Naturkautschuk, wärmehärtend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 13,31* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,85* | € 14,16* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 12,85* | € 16,21* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 18,93* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,48* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3028* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 227,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|