Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 12mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00120-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00120-00
EAN/GTIN:
     4005800227110
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657, 50m x 12mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 13,32*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 14,12*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 12,88*
€ 16,21*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 18,91*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 20,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Rolle
ab 2016 Rollen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1766* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 169,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.