Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Filament 4591 50mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa Filament 4591 50mx19mm
Tesa Filament 4591 50mx19mm
Tesa Filament 4591 50mx19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561130920
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45910000100
EAN/GTIN:
     4042448210401
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa® Filament 4591 Eigenschaften: • Bidirektionales Filamentklebeband • Hohe Zugfestigkeit • Starke Klebekraft auf vielen Oberflächen • Resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z. B. Einschnitten) • Starke Weiterreißfestigkeit Technische Daten: • Trägerart: Polyesterträger mit Glasfilament • Gesamtdicke: 140 µm • Reißkraft: 250 N/cm • Klebekraft: 9,5 N/cm • Länge: 50 m • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
48
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, glasgewebeband 50m, 1561130920, 61130920
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,31*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,34*
48
€ 4,60*
ab € 2,75*
€ 4,38*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,51*
Lager 214
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,91*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0704* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 39,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.