Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04591-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448210401
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa 4591, 50m x 19mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, glasgewebeband 50m, Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,32*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,35*
48
€ 4,60*
ab € 2,76*
€ 4,38*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,52*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,94*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0582* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 216,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.