| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4591-000 Herst.-Nr.: 04591-00001-00 EAN/GTIN: 4042448210401 |
| |
|
| | |
| tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit. Eigenschaften: - Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Starke Klebkraft
Anwendung: - Transportsicherung
- Palettierung
- Verschließung von schweren Kartons
- Fixierung von Bauteilen
- Möbelindustrie zur Konstruktionsunterstützung
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 140 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 250 N/cm | Reißdehnung: | < 4 % | Klebkraft auf Stahl: | 9,5 N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,33* | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,35* | | | | Lager 52DVW | | | | 48 | | € 4,60* | ab € 2,74* | € 4,39* | | | | | | 8 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,52* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | € 4,30* | ab € 3,55* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0548* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 210,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|