Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004424
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448210401
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder

tesa® 4591

tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. Es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
19 mm
Stärke:
140 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, glasgewebeband 50m, tesa®, 4591, tesa® 4591 50m x 19mm farblos.tesa 4591 50m x 19mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04591-00001-00, tesa® 4591
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,32*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,35*
48
€ 4,60*
ab € 2,76*
€ 4,38*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,52*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,94*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,069* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.