Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gegenläufigen Rollen W025 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Alu gepr Einzugsgefahr SL100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605189
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589006868
EAN/GTIN:
4044589006868
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Warnschild Warnung vor Einzugsgefahr Regel/Norm: • ASR A1.3 W025 • DIN EN ISO 7010 W025
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Größe SL:
100 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Warnschilder
>
Warnung vor Einzugsgefahr
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-kennzeichnung
,
Warnschild
,
„Warnung
,
vor
,
gegenläufigen
,
Rollen”
,
Hinweisschilder
,
Hinweisschild
,
Warnschilder
,
Warnzeichen
,
Schilder
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Warnschild „Warnung vor gegenläufigen Rollen”
,
1562605189
,
62605189
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,30*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,32*
Lager 4012
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,71*
Lager 214
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 4,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.0334
ab € 0,92*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.0279
ab € 2,42*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.A8260
ab € 0,60*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, 500 Stk/Rolle Größe (SL): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Wolk
31.0334
ab € 53,55*
Ähnlich
Warnung vor gegenläufigen Rollen, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Wolk
11.0279
ab € 3,91*
Ähnlich
Warnung vor gegenläufigen Rollen, selbstkl. Folie, Größe (SL): 5 cm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Wolk
30.A8260
ab € 4,91*
Ähnlich
Warnung vor gegenläufigen Rollen, selbstkl. Folie, Größe (SL):10 cm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Wolk
21.0334
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen