Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung B-Ser.G1/8 a.Kunstst. D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Steckverschraubung B-Ser.G1/8 a.Kunstst. D6
T-Steckverschraubung B-Ser.G1/8 a.Kunstst. D6
T-Steckverschraubung B-Ser.G1/8 a.Kunstst. D6
T-Steckverschraubung B-Ser.G1/8 a.Kunstst. D6
Artikel-Nr.:
     214I-1562880960
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322025485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Mit O-Ring
Weitere Informationen:
L1:
40 mm
Gewinde:
G 1/8"
SW:
10 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L2:
21,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, t-einschraubverschraubung g1/8, T-Steckverschraubung, T-Einschraubverschraubung, T-Einschraubsteckverbinder, 1562880960, 62880960
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2019
50
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,94*
2 Tage
2014
1
€ 6,80*
ab € 1,30*
€ 1,96*
6 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,43*
Lager 214
172
1
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.