Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 200 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 200 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     214I-1562894150
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885058289
EAN/GTIN:
     4021885058289
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle Stahlfelge Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad aus Gummi (schwarz) • Stahlfelge mit Fadenschutz • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Bauhöhe:
235 mm
Plattenmaß L x B:
135 x 110 mm
Lochabstand Platte:
min. 105 x 75 max. 105 x 80
Loch-Ø Platte:
11 mm
Radbreite:
50 mm
Traglast:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 200 mm vollgummirad stahlfelge rollenlager, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 1562894150, 62894150
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,53*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 11,61*
5 Tage
225
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 13,50*
2 Tage
222
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,02*
Lager 214
234
1
€ 4,30*
ab € 20,27*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.