Bockrolle Traglast 205 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch...
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Bockrolle Traglast 205 kg Mit Vollgummi-Bereifung Durchmesser 200 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Rollenlager Felge aus Stahlblechkappen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl galvan...
Bockrolle Traglast 205 kg Mit Vollgummi-Bereifung Durchmesser 200 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Rollenlager Felge aus Stahlblechkappen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl galvan...
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager ...
ESD-Bockrolle Traglast 205 kg Mit Vollgummi-Bereifung Nabe mit Rollenlager Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtu...
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achs...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Ach...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer grauer Gummibereifung und Fadenschutz, 85° Shore A mit ...