Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322157070
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1217
EAN/GTIN:
     4047322157070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 1/2, PN 0,35 - 14 bar. Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch, 2/2-Wege-Magnetventile, Vorgesteuerte Magnetventile, Pneumatikventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 8,50*
ab € 62,14*
€ 77,92*
€ 4,90*
ab € 70,94*
€ 90,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 90,63*
5 Tage
61
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 90,80*
Lager 214
61
€ 4,30*
ab € 74,92*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.12.MS.230.N.RV.13
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.