Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,35-14 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996216
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322157070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 1/2, PN 0,35 - 14 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Bauform:
3
DN:
16
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck max.:
14 bar
Gehäuse:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
Rp 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 8,50*
ab € 62,14*
€ 77,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,94*
€ 90,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 90,63*
5 Tage
61
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 90,80*
4 Tage
61
€ 4,30*
ab € 74,92*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.12.MS.230.N.RV.13
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.