Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1217, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V, 50-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483716
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102856
EAN/GTIN:
     4047322157070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1217, 102856, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V, 50-60 Hz Rp 1/2 Messing NW 16,0 Spulleist. 6,0 W Betriebsdruck min. 0,35 max. 14 bar A 75 B 70 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 85°C, NBR, Rp 1/2, PN 0,35 - 14 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alleAnwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
763 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Betriebsdruck max.:
14 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Gewinde:
Rp 1/2
Bauform:
3
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
16
A:
75,0 mm
B:
70,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1217
BAA059001:
102856
BAA271001:
4047322157070
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR,Rp 1/2,PN 0,3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 8,50*
ab € 62,14*
€ 77,92*
€ 4,90*
ab € 70,94*
€ 90,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 90,63*
5 Tage
61
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 90,80*
4 Tage
61
€ 4,30*
ab € 74,92*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.12.MS.230.N.RV.13
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.