Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322211819 Herst.-Nr.: V 544 EAN/GTIN: 4047322211819 |
| | |
|
|  |  |
 | Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Weitere Informationen:  |  | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | Mutter-Innengewinde: | M18x1,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Zinkrohr, verbindung t-form, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Verschraubungen, Verschraubungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 6,70* | € 9,26* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 6,77* | € 9,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 7,32* | € 10,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 7,43* | € 10,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|