Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder »MI« doppeltwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 15, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322314282
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.20015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 15, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolben:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Kolbenstangen AG:
M8x1,25
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 27,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 28,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,93*
€ 33,08*
1
€ 4,90*
ab € 25,02*
€ 34,20*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,32*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.242-1
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
437.202
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
437.312
ab € 2,59*
Zubehör
Riegler
437.322
ab € 3,04*
Zubehör
Riegler
235.334
ab € 13,54*
Zubehör
Riegler
235.354
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.324
ab € 15,74*
Zubehör
Riegler
235.344
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
235.314
ab € 6,41*
Zubehör
Riegler
437.232
ab € 3,86*
Zubehör
Riegler
437.252
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
235.304-1
ab € 8,94*
Zubehör
Riegler
235.20SH
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.