Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder »MI« doppeltwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 15, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11-DM-25100.jpg
11-DM-25100.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114836
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.20015
EAN/GTIN:
     4047322314282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 15, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: 1 bar Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung Dichtmaterial: NBR Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange Hub: 15 mm Kolben: Aluminium Kolben-Ø: 20 mm Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 Kolbenstangen AG: M8x1,25 Kolbenstangen-Ø: 8 mm Magnet: mit Magnet Norm: nach ISO 6432 Rohr: Edelstahl 1.4301 Serie: Serie MI Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Typ: Typ CA Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Hub:
15 mm
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
20 mm
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolbenstangen AG:
M8x1,25
Kolbenstangen-Ø:
8 mm
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 6432
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Serie:
Serie MI
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Typ:
Typ CA
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 27,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 29,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,98*
€ 33,33*
1
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 34,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,40*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.242-1
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
437.202
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
437.312
ab € 2,59*
Zubehör
Riegler
437.322
ab € 3,02*
Zubehör
Riegler
235.334
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.354
ab € 13,55*
Zubehör
Riegler
235.344
ab € 15,69*
Zubehör
Riegler
235.324
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
235.314
ab € 6,39*
Zubehör
Riegler
235.304
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
437.232
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
437.252
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
235.304-1
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.