Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 63, Hub 80, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322318570
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.DMI.63080
EAN/GTIN:
     4047322318570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 63, Hub 80, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M10x1,5
Kolben:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 71,61*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 71,94*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 66,25*
€ 82,04*
€ 4,90*
ab € 66,40*
€ 84,64*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 73,39*
€ 90,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.517
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
437.507
ab € 3,86*
Zubehör
Riegler
437.527
ab € 7,04*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,80*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,28*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,35*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.