Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile nach DIN 1112 150 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220005637
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101151
EAN/GTIN:
     4007220005637
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1112 150 mm H1
Breite:
16 mm
Hiebnummer:
1
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,84*
1 Tag
3280
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 2,88*
Lager 214
3338
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 2,98*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,27*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.