Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 150 H1, Pferd Flachstumpffeile 1112 150 H 1 11101151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538633
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101151
EAN/GTIN:
     4007220005637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112 150 H1, Flachstumpffeile 1112 150 H 1 11101151, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
4 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Hieb:
1
Profil:
1112
Hersteller-Produktbezeichnung:
1112 150 H1
Hiebnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 150mm h1, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, FEILE, FLACHSTUMPFFEILE, RÜGGEBERG, 4007220005637, 1483914
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,56*
2 Tage
3490
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,58*
6 Tage
3338
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,62*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,74*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.