Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifbockscheibe BW 17525-32 AW 80 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220037836
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39009700
EAN/GTIN:
     4007220037836
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung HSS sind besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 17525-32 AW 80 HSS
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
1.402 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BW 17525-32 AW 80 HSS
max. Drehzahl:
3750 1/s
Gesamtbreite:
25 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Außendurchmesser:
175 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
1
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 18,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,42*
7 Tage
343
1
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 18,42*
1
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 19,03*
Lager 214
388
1
€ 4,30*
ab € 13,58*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.