Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifbockscheibe BW 30040-76 AW 80 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220037898
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39009706
EAN/GTIN:
     4007220037898
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung HSS sind besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 30040-76 AW 80 HSS
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
6.172 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BW 30040-76 AW 80 HSS
max. Drehzahl:
2250 1/s
Gesamtbreite:
40 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Außendurchmesser:
300 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,00*
ab € 46,40*
€ 61,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 61,49*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 47,10*
€ 61,49*
€ 4,90*
ab € 46,84*
€ 62,39*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 48,66*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.