Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220057964 Herst.-Nr.: 22215656 EAN/GTIN: 4007220057964 |
| |
|
| | |
| Durch 3 identisch verzahnte Bereiche ist der HSS-Kantenfrässtift dreifach nutzbar. Zylindrischer Frässtift mit dreifacher, konkaver Kontur in Spezialzahnung mit Schaftdurchmesser 6 mm. Zum Kantenbrechen mit definiertem Radius geeignet. Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.022 kg | Produkt-Typbezeichnung: | HSS 156/6 SP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,38* | € 29,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 30,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,78* | € 30,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,09* | € 30,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,47* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|