Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220119228 Herst.-Nr.: 36004010 EAN/GTIN: 4007220119228 |
| |
|
| | |
| Die Zylinderform ZY eignet sich zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären und im Handeinsatz. Schleifstifte ab einem Durchmesser von 8 mm haben eine Aussparung an der Stirnfläche. A = abgesetzter Schaft N = nicht abgesetzter Schaft Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | DZY-N 4,0-5/3 D 126 | Masse Gewicht: | 0.025 kg | Produkt-Typbezeichnung: | DZY-N 4,0-5/3 D 126 | Schaftlänge: | 45 mm | Konzentration herstellerspezifisch: | D 126 | Korngröße gemäß Norm: | D 126 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,81* | € 10,30* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,03* | € 10,57* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 8,15* | € 10,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,24* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,62* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|