Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantschleifstifte 4,0x5,0 Form Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220119228
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220119228
EAN/GTIN:
     4007220119228
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstifte Zylinderform Galvanikbindung, Körnung D126

Anwendung
Zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären und Handeinsatz

Ausführung
• einschichtige Belegung mit Diamant-Korn

Hinweis
Schleifstifte ab einem Durchmesser von 8 mm haben eine Aussparung an der Stirnfläche
Weitere Informationen:
Körnung:
D 126
Schaftlänge:
45 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Schnittgeschwindigkeit Nassschliff min.:
15 m/s
Abgesetzter Schaft:
Nein
Werkstoff Schleifmittel:
Diamant
Zu bearbeitender Werkstoff:
Hartmetall | Grauguss | Ferrit | Graphit | Duroplastischer Kunststoff | GFK | CFK | Superlegierung auf Nickel- oder Titanbasis
Schnittgeschwindigkeit Nassschliff max.:
25 m/s
Form:
Zylinderform
Typbezeichnung:
ZYA
Kopfdurchmesser:
4.0 mm
Kopflänge:
5 mm
Schnittgeschwindigkeit Trockenschliff max.:
18 m/s
Schnittgeschwindigkeit Trockenschliff min.:
8 m/s
Bindung:
Galvanisch
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schnittgeschwindigkeit Nassschliff min./max.:
15-25 m/s
Schnittgeschwindigkeit Trockenschliff min./max.:
8-18 m/s
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
4,0 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstift diamant, schleifstifte pferd, schleifstift, CBN-Werkzeuge, Diamant-Schleifstifte, Diamant-Werkzeuge, Schleifstifte, Diamant-, Schleifmittel, CBN Werkzeuge, Diamant Schleifstifte, Diamant Werkzeuge, PFERD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
276
5
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 9,37*
Lager 245
15
5
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 9,75*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,82*
6 Tage
305
5
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 9,89*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.