Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Schleifstift Zylindr. 4x 5x3 mm D126 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dia-Schleifstift Zylindr. 4x 5x3 mm D126 Pferd
Dia-Schleifstift Zylindr. 4x 5x3 mm D126 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209571
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DZY-N 4,0- 5/3D126
EAN/GTIN:
     4007220119228
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstift, Zylinderform, Rüggeberg

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung: D 126 mittel (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen wie Hartmetall, Keramik vor- und fertig gesintert -, Glas sowie bedingt auch für Nichteisenmetalle.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
4 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Schaftlänge:
45 mm
Absetzungslänge:
– mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
DZY-N 4,0- 5/3D126
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstift diamant, schleifstifte pferd, schleifstift, 84670040, Diamant-Schleifstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026535, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
276
5
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 9,37*
1 Tag
15
5
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 9,75*
Lager 6C8MS
17
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,82*
6 Tage
305
5
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 9,89*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.