Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HSS-Lochsäge LS 65 65 mm 2 9/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220319185
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25101965
EAN/GTIN:
     4007220319185
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen. Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte: LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4 LS 32–LS 152 = LSS 2
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
LS 65 65 mm 2 9/16
Durchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge, Bi-Metall Lochsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 19,48*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 14,45*
€ 19,55*
Lager 214
500
1
€ 4,30*
ab € 14,82*
€ 20,46*
1
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 20,46*
1
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200920
ab € 1,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200211
ab € 12,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.