Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220541432 Herst.-Nr.: 11210157 EAN/GTIN: 4007220541432 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PF 1112 150 mm H2 | Breite: | 16 mm | Hiebnummer: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,32* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,06* | € 4,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,00* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,02* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|