Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Vliesronde CDR VRW 50 A 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220597019
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42780504
EAN/GTIN:
     4007220597019
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR VRW 50 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse Gewicht:
0.25 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CDR VRW 50 A 280
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25000
50
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,65*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,66*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,67*
Lager 214
3014
50
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,75*
4 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,47*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.