Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesronde CDR VRW 50 A 280 Außen-D.50mm COMBIDISC weich Drehzahl 5500-7500U/min


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435517
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42780504
EAN/GTIN:
     4007220597019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™ · Lockit · Speed Lok TR · Power Lock Typ III · Fastlock-System B · Roll-On. Technische Daten: RPM · opt. · von: 5500 RPM RPM · opt. · bis: 7500 RPM ø Außen metrisch: 50 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben · Verrutschen oder Lösen. Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück · kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche · kühleren Schliff und höhere Standzeit. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Stufenweises Feinschleifen Aufrauen Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge · um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit. · Aufspannsystem: System CDR · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung · Bestellhinweise: COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. · RPM, opt., bis: 7500min-1 · RPM, opt., von: 5500RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel., Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten., Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Körnung:
280
Ausführung:
sehr fein
Schleifmittel:
Korund A
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 50er, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25000
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,77*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,78*
6 Tage
25000
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,79*
Lager 4757
22500
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,79*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.