Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR VRW 50 A 280, Pferd Vliesronde CDR VRW 50 A sehr fein 42780504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-538408
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42780504
EAN/GTIN:
     4007220597019
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR VRW 50 A 280, Vliesronde CDR VRW 50 A sehr fein 42780504, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Ausführung:
VRW
Außen-ø:
50 mm
Opt. RPM von:
5500 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
280
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR VRW 50 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse (Gewicht):
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 50er, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, Brite Rite, VLIESRONDE, RÜGGEBERG, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25000
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,77*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,78*
6 Tage
25000
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,79*
6 Tage
22500
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,79*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.