Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifbockscheibe BW 20025-32 AW 60 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220610374
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39008442
EAN/GTIN:
     4007220610374
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung HSS sind besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 20025-32 AW 60 HSS
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
1.828 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BW 20025-32 AW 60 HSS
max. Drehzahl:
3350 1/s
Gesamtbreite:
25 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Außendurchmesser:
200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 5,00*
ab € 17,33*
€ 23,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 23,55*
7 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,56*
1
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,28*
Lager 214
121
1
€ 4,30*
ab € 17,90*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.