Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Vliesronde CC-PNER W 125 SiC F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220935996
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42002056
EAN/GTIN:
     4007220935996
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet: W (weich) = grau, MW (mittelweich) = hellblau, MH (mittelhart) = dunkelblau, H (hart) = rot
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-PNER W 125 SiC F
Masse Gewicht:
0.285 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-PNER W 125 SiC F
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Surface Conditioning, Vliesscheiben, Schnellwechsel(schleif)scheibe, Schleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 15,79*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,98*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,13*
Lager 214
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 16,17*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.