Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
PFERD COMBICLICK verpresste Vliesronde CC PNER Ø 125 mm Weich SIC Fein für Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1241221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220935996
EAN/GTIN:
     4007220935996
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges.
Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird.
Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels.
Die Ausführung ist ideal zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht.
Sie ist besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet.

  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
  • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
  • Hohe Kantenfestigkeit, da extrem widerstandsfähig.
  • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Silicium-Carbid
Hersteller:
PFERD
Drehzahl max.:
7650
Korngröße:
fein
Durchmesser:
125
Ausführung:
weich
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, PFERD, COMBICLICK, verpresste, Vliesronde, CC, PNER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 15,79*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,98*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,13*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 16,17*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.