Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-PNER W 125 SiC F, Pferd Vliesronden CC PNER 125 C fein 42002056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-543739
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42002056
EAN/GTIN:
     4007220935996
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC-PNER W 125 SiC F, Vliesronden CC PNER 125 C fein 42002056, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
295 GRAMM
Ausführung:
W (weich)
Durchmesser:
125 mm
Opt. RPM von:
4500 RPM
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
fein
Max. RPM:
7650 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-PNER W 125 SiC F
Masse (Gewicht):
0.285 kg
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Schleifscheiben, VLIESRONDEN, RÜGGEBERG, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 15,79*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,98*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,13*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 16,17*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.