Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGZ-6-15 Einschraubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568002817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15035
EAN/GTIN:
     4052568002817
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Einschraubzylinder EGZ-6-15 mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Dämpfung=keine Dämpfung, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Messing | vernickelt
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Außengewinde | mit Kontermutter
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991200
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoff Deckel:
POM
Dämpfung:
keine Dämpfung
Funktionsweise:
einfachwirkend | drückend
Positionserkennung:
ohne
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
6 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Theoretische Kraft bei 6 bar:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,08*
€ 36,30*
3 Tage
186
€ 8,90*
ab € 28,19*
€ 37,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,17*
€ 38,45*
€ 8,95*
ab € 32,94*
€ 44,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,44*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.