Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-3/8-B Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003609
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19700
EAN/GTIN:
     4052568003609
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil JMFH-5-3/8-B mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2000 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
JMFH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf PR-Leiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991013
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Schaltzeit um:
|MS
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
tastend
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 242,81*
€ 278,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,50*
€ 281,74*
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 291,88*
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 297,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 309,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.