Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-3/8-B JMFH-5-3/8-B (19700) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010394
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19700
EAN/GTIN:
     4052568003609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
JMFH-5-3/8-B JMFH-5-3/8-B (19700) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
40 MM
Normalnenndurchfluss:
2.000 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
12 MM
Rastermaß:
41 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
650 G | 0,7 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
12 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 241,36*
€ 280,52*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,74*
€ 283,95*
Frei Haus
ab € 255,22*
€ 294,19*
Frei Haus
ab € 262,44*
€ 300,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,89*
€ 311,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,52*
€ 333,8188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,39*
€ 327,7141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,97*
€ 322,4543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,6967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,36*
€ 287,2184
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.