Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30656
EAN/GTIN:
     4052568003722
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSRL-25-180-P-FW Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, elastische Dämpfungsplatten in den Endlagen. Baugröße=25, Dämpfungswinkel=1,8 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSRL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991265
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Dämpfungswinkel:
|DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel:
;; DEG
Schwenkwinkel:
;; DEG
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
ohne
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl | vernickelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 5,90*
ab € 329,57*
€ 382,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 423,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 447,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 446,38*
€ 516,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.