Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSRL-25-180-P-FW DSRL-25-180-P-FW (30656) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSRL-25-180-P-FW DSRL-25-180-P-FW (30656) Schwenkantrieb
DSRL-25-180-P-FW DSRL-25-180-P-FW (30656) Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30656
EAN/GTIN:
     4052568003722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSRL-25-180-P-FW DSRL-25-180-P-FW (30656) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Dämpfungswinkel:
1,8 DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
5,0 NM
Produktgewicht:
500 G | 0,6 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl, vernickelt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
114
€ 5,90*
ab € 329,57*
€ 382,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 423,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 447,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 446,38*
€ 516,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,04*
€ 454,6276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,85*
€ 452,0215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,40*
€ 422,926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,08*
€ 405,8852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,57*
€ 392,1883
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.