Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb
Bild für DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70013930
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30656
EAN/GTIN:
     4052568003722
Datenblatt DE für DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSRL-25-180-P-FW Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, elastische Dämpfungsplatten in den Endlagen. Baugröße=25, Dämpfungswinkel=1,8 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigBaugröße=25, Dämpfungswinkel=1,8 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSRL
Werkstoff Antriebswelle:
vernickelt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 5,90*
ab € 329,57*
€ 382,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 423,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 447,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 446,38*
€ 516,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,18*
€ 527,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.